• Aufgrund erhöhtem Paketaufkommen können sich Lieferungen leider verzögern. Am 20.12.2024 können Aufträge bis 12:00h bearbeitet werden. Ab dem 6. Januar sind wir gerne wieder für Sie da. Fröhliche Weihnachten!

Kreuzstreben-Sortiment, passend für Regalbreite: 750/1000mm

Artikel-Nr.: 990855 750/1000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Regalbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 1.250 mm
Einsatzbereich Regal
Produktart Strebe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 990855 750/1000
EAN / GTIN 4004514206268
Herstellernummer 12690
Hersteller Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Beschreibung

Ausführung:

Kreuzstreben-Sortiment zur Aussteifung einseitig nutzbarer Stecksystem-Grundregale. Ab einer Regalhöhe von 1200 mm einsetzbar. Aus Rundstahl, verzinkt.

Passend für:

Fachbodenregale Nr. 990500990554, Büroregale Nr. 990590990591

Lieferumfang:

2 Diagonalstreben, 2 Spannschlösser.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb