Spanplatten-Lagerebene 600 mm

Artikel-Nr.: 990825 600
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Tiefe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz): 400
  • Plattenstärke: 19

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) 400 kg
Plattenstärke 19 mm
Breite 2.500 mm
Tiefe 600 mm
Stärke 19 mm
Material Lagerebene Spanplatte
Fachboden Ausführung fest montierter Fachboden; gerader Fachboden
Fachboden Befestigungsart Schlüssellochung
Kundenmontage ja
Produktart Fachboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 990825 600
EAN / GTIN 4004514202222
Herstellernummer 15837

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb