Stahlblech-Lagerebene verzinkt 600 mm

Artikel-Nr.: 990795 600
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Tiefe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 400
  • Fachboden Stärke: 40
  • Material: verzinkt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 400 kg
Fachboden Stärke 40 mm
Material verzinkt
Breite 2.000 mm
Tiefe 600 mm
Fachboden Ausführung fest montierter Fachboden; gerader Fachboden
Produktart Fachboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 990795 600
EAN / GTIN 4004514201980
Herstellernummer 15812

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb