Weitspann-Grundregal 2000/2250 mm

Artikel-Nr.: 990730 2000/2250
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe / Fachboden Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 400
  • Fachboden Stärke: 40
  • Holmhöhe: 65
  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Montageausführung: Steckregal

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 400 kg
Fachboden Stärke 40 mm
Holmhöhe 65 mm
Höhenverstellung im Raster 25 mm
Montageausführung Steckregal
Material verzinkt
Höhe 2.000 mm
Breite 2.310 mm
Tiefe 837 mm
Regalhöhe 2.000 mm
Regalbreite 2.250 mm
Regaltiefe 800 mm
Aufbaumaß Grundregal Breite 2.310 mm
Fachboden Breite 2.250 mm
Fachboden Tiefe 800 mm
Anzahl Lagerebenen 3
Fachlast 400 kg
maximale Feldlast 1.200 kg
Material Lagerebene Stahlblech, verzinkt
Regal-Aufbau Grundregal
Kundenmontage ja
Produktart Weitspannregal

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 990730 2000/2250
EAN / GTIN 4004514200112
Herstellernummer 15526

Beschreibung

Ausführung:

Verzinkte T-Profilrahmen. Mit MULTIplus 250 verzinkten Stahlblech-Fachböden. Lagerebenen im 25-mm-Raster verstellbar. Einfach gesteckte Traversen ermöglichen schnellen Aufbau. Maximale Fachlast: 400 kg. Feldlast: bei Höhe 2000 mm 1200 kg, bei 2500 mm 1600 kg, bei 3000 mm 2000 kg.

Beschreibung:

Aufbaumaße:
Grundregal: Nennlänge + 60 mm
Anbauregal: Nennlänge + 6 mm
Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 36 mm
Höhe der Holme: 65 mm

Verwendung:

Lagerung sperriger und voluminöser Güter. Kurze Kommissionierwege durch beidseitige Nutzbarkeit.

Hinweis:

  • Je nach Fachbreite werden die Fachböden segmentiert eingesetzt. Segmente: 750 mm und 1000 mm.
  • Boden- und Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten. Passende Bodenbefestigung Nr. 990854.
  • Weitspannregale WS 2000 sind kompatibel zu den Fachboden-Regalen Nr. 990500990554, zu denen weitere Abmessungen und Komponenten bezogen werden können. Gerne stellen wir Ihnen weitere Möglichkeiten vor. Bei Interesse fragen Sie bitte an.
  • Die freie Knicklänge (K) darf nicht mehr als 600 mm betragen. Die zulässige Feldlast muss um den Anteil dieses Fachbodens herabgesetzt werden.
  • Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb