{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Material | verzinkt | |
Höhe | 2.000 mm | |
Breite | 1.000 mm | |
Einbau als Zwischenwand möglich | nein | |
passend für Regal Breite | 1.000 mm | |
passend für Regal Feldbreite | 1.000 mm | |
Einsatzbereich | Fachbodenregal | |
Rückwand Aufbau | zweiteilig | |
Montagematerial im Lieferumfang enthalten | ja | |
Kundenmontage | ja | |
Produktart | Rückwand |
Artikelnummer | 990634 2000 | |
EAN / GTIN | 4004514249371 | |
Herstellernummer | 12543-2000 | |
Hersteller | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |