Schräg-Fachboden, verzinkt 800 mm

Artikel-Nr.: 990612 800
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Tiefe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 150
  • Fachboden Stärke: 25
  • Material: verzinkt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 150 kg
Fachboden Stärke 25 mm
Material verzinkt
Produktnamensattribut Breite 1300 mm
Breite 1.300 mm
Tiefe 800 mm
Einsatzbereich Schrägbodenregal
Produktart Fachboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 990612 800
EAN / GTIN 4058255012770

Beschreibung

Ausführung:

Horizontale Trennführungen können im 50 mm Raster verstellt werden. Der vordere Längenriegel ist 15 mm erhöht und verhindert damit das Herausfallen der Ware.

Lieferumfang:

Inklusive je 8 Trennführungen, 2 Längenriegeln sowie 2 Seitenführungen.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb