{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Fachboden Stärke | 25 mm | |
Höhenverstellung im Raster | 25 mm | |
Montageausführung | Steckregal | |
Material | verzinkt | |
Höhe | 2.000 mm | |
Breite | 1.000 mm | |
Tiefe | 300 mm | |
Aufbaumaß Anbauregal Breite | 1.006 mm | |
Anzahl Fachboden | 6 | |
Produktart | Ordnerregal |
Artikelnummer | 990596 2000/1000 | |
EAN / GTIN | 4004514220110 | |
Herstellernummer | 17746 |