Büroregal Grundregal, Tiefe 300 mm, Höhe / Fachboden Breite: 2000/1000mm

Artikel-Nr.: 990590 2000/1000
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Höhe / Fachboden Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Stärke: 25
  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Montageausführung: Steckregal
  • Material: verzinkt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fachboden Stärke 25 mm
Höhenverstellung im Raster 25 mm
Montageausführung Steckregal
Material verzinkt
Höhe 2.000 mm
Breite 1.000 mm
Tiefe 300 mm
Aufbaumaß Grundregal Breite 1.060 mm
Anzahl Fachboden 6
Produktart Ordnerregal

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 990590 2000/1000
EAN / GTIN 4004514219879
Herstellernummer 17707

Beschreibung

Ausführung:

Ungelochte T-Profil-Rahmenfronten und Fachböden.
Aussteifung durch Kreuzstrebe. Anschlagleisten verhindern das Durchschieben von Ordnern oder Unterlagen. Der Deckboden hat keine Anschlagleiste.
Maximale Tragfähigkeit: 85 kg pro Fachboden.
Regaltiefe 300 mm: fasst bis 96 Ordner pro Feld bei 2300 mm Höhe.

Beschreibung:

Aufbaumaße:
Grundregal: Nennlänge + 60 mm
Anbauregal: Nennlänge +6 mm
Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 36 mm
Knicklänge: max. 600 mm

Hinweis:

  • Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer 4:1 müssen gegen Kippen gesichert werden.
  • Boden- und Wandbefestigungen sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb