Stecktrennbleche feststehend, verzinkt, Höhe × Tiefe: 410X500mm

Artikel-Nr.: 990583 410X500
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Höhe × Tiefe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 400 mm
Tiefe 500 mm
lichte Höhe 410 mm
Produktart Fachbodenteiler

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 990583 410X500
EAN / GTIN 4004514221599
Herstellernummer 12390-40

Beschreibung

Ausführung:

Einfaches Einstecken der Trennbleche in die Systemlochung des Fachbodens.

Verwendung:

Unterteilung der Fachböden zur optimalen Lagerung von Kleinteilen.

Passend für:

Fachbodenregale Nr. 990540990554, Fachboden Nr. 990582.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb