{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) | 250 kg | |
Fachboden Stärke | 40 mm | |
Höhenverstellung im Raster | 25 mm | |
Montageausführung | Steckregal | |
Material | verzinkt | |
Höhe | 2.500 mm | |
Breite | 810 mm | |
Tiefe | 636 mm | |
Regalhöhe | 2.500 mm | |
Regaltiefe | 600 mm | |
Aufbaumaß Grundregal Breite | 810 mm | |
Fachboden Breite | 750 mm | |
Fachboden Tiefe | 600 mm | |
Anzahl Fachboden | 6 | |
Anzahl Profilrahmen | 2 | |
maximale Feldlast | 1.800 kg | |
Regal-Aufbau | Grundregal | |
Produktart | Fachbodenregal |
Artikelnummer | 990548 2500/750 | |
EAN / GTIN | 4004514237859 | |
Herstellernummer | 12961-75 |