• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Fachboden-Grundregal 1910/1000 mm

Artikel-Nr.: 990460 1910/1000
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe / Fachboden Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 100
  • Fachboden Stärke: 40
  • Höhenverstellung im Raster: 53
  • Montageausführung: Steckregal
  • Material: verzinkt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 100 kg
Fachboden Stärke 40 mm
Höhenverstellung im Raster 53 mm
Montageausführung Steckregal
Material verzinkt
Höhe 1.910 mm
Aufbaumaß Grundregal Breite 1.056 mm
Fachboden Breite lichtes Maß 994 mm
Tragfähigkeit je Einlegeboden 100 kg
Regal-Aufbau Grundregal
Steckmontage ja
Kundenmontage ja
Produktart Fachbodenregal

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 990460 1910/1000
EAN / GTIN 4052941784675
Herstellernummer 6671006

Beschreibung

Ausführung:

Fachboden-Steckregal in zwei Feldbreiten 994 mm und 1282 mm. Komplett verzinkt mit 5 Fachböden im Raster von 53 mm verstellbar. Verschweißte Profile und Böden. Werkzeuglose Montage, problemlos erweiterbar. Geteilte Regalständer ermöglichen Transportoptimierung.
Feldlast: 1900 kg je Feld.

Beschreibung:

Aufbaumaße:
Grundregal: Nennlänge 1000 mm + 56 mm
Anbauregal: Nennlänge 1000 mm + 25 mm

Hinweis:

  • Boden- und Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten.
  • Einseitig nutzbar, da Aussteifung durch Kreuzstrebe.
  • Die freie Knicklänge (K) darf nicht mehr als 595 mm betragen.
  • Lieferung ohne Montage.
  • Transportoptimiert - Versand in 2 Postpaketen, kein Palettenversand.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb