Fachboden, verzinkt mit Traversenpaar 500 mm

Artikel-Nr.: 990320 500
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
83 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Regal Tiefe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 120
  • Fachboden Stärke: 38
  • Material: verzinkt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 120 kg
Fachboden Stärke 38 mm
Material verzinkt
Breite 946 mm
Tiefe 495 mm
Stärke 38 mm
passend für Regal Tiefe 500 mm
Einsatzbereich Fachbodenregal
Fachboden Ausführung fest montierter Fachboden; gerader Fachboden
Produktart Fachboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 990320 500
EAN / GTIN 4062406115135
Herstellernummer 990320 500

Beschreibung

Ausführung:

Traversen zum Einhängen in Säulenrahmen. Der verzinkte Fachboden wird auf das Traversenpaar gelegt.

Verwendung:

Für Grund- und Anbauregale.
Auf das Traversenpaar kann eine Glas- oder Holzplatte gelegt werden.

Lackierung:

Traversenpaar immer anthrazitgrau RAL 7016 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb