Eckverbindung mit 1 Eckstütze 800 mm

Artikel-Nr.: 990241 800
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 120
  • Fachboden Stärke: 38
  • Höhenverstellung im Raster: 40
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 120 kg
Fachboden Stärke 38 mm
Höhenverstellung im Raster 40 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Regalhöhe 800 mm
Fachboden Breite 975 mm
Fachboden Tiefe 975 mm
Fachboden Stirnseite (Maß A) 777 mm
Fachboden Tiefe (Maß B) 900 mm
Anzahl Fachboden 2
passend für Regalanschluss Tiefe 400 mm
maximale Feldlast 900 kg
Regal benötigt Anschlussregale für Aufbau ja
Ecklösung als Alleinstellung nein
Kundenmontage ja
Produktart Eckverbindung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 990241 800
EAN / GTIN 4062406113995
Herstellernummer 990241 800

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Eckstütze aus Rechteck-Stützen (50×25×1,25mm) mit Einhängeschlitzen im 40-mm-Raster zur Aufnahme von Traversen/Fachböden. Säulenrahmen mit Kunststoff-Endkappen. Der Aufbau erfolgt durch werkzeuglose Steckmontage. Bedingt durch die hohe Seitenstabilität sind keine Diagonalstreben zur Stabilisierung notwendig. Fachböden aus verzinktem Blech.

Lieferumfang:

Eckstütze, Eckfachböden (Anzahl siehe jeweilige Größe).
1 St. Eckstütze, 2 St. Eckfachböden.

Lackierung:

Säulenrahmen anthrazit RAL 7016 pulverbeschichtet. Traversenpaare immer anthrazitgrau RAL 7016.

Hinweis:

Die Eckverbindung kann nur in Kombination mit 2 Grundregalen Nr. 990201 oder Nr. 990211 aufgebaut werden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb