Fachboden einzeln mit 4 Trägern und 4 Keilen 500 mm

Artikel-Nr.: 990060 500
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
155 Stück sofort lieferbar
  • Fachboden Stärke: 30

Produktdetails

Technische Daten

Fachboden Stärke 30 mm
Breite 1.000 mm
Tiefe 500 mm
Stärke 30 mm
Fachboden Tragfähigkeit ohne Verstärkungsrippe 180 kg
Fachboden Tragfähigkeit mit 1 Verstärkungsrippe Nr. 990180 240 kg
Fachboden Tragfähigkeit mit 2 Verstärkungsrippen Nr. 990180 300 kg
Einsatzbereich Fachbodenregal
Fachboden Ausführung fest montierter Fachboden; gerader Fachboden
Produktart Fachboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 990060 500
EAN / GTIN 4045197517982

Beschreibung

Ausführung:

Komplett mit 4 Trägern und 4 Keilen.

Verwendung:

Zur Erweiterung der Allzweckregale Nr. 990000990025.

Lackierung:

Grau pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile