{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Volumen | 80 l | |
Volumen Toleranz | -5 / +18 l | |
Nenninhalt | 80 | |
Höhe | 932 mm | |
Breite | 448 mm | |
Tiefe | 514 mm | |
Rad-⌀ | 200 mm | |
Farbe | anthrazit | |
Gewicht | 10,5 kg | |
Nutzlast nach DIN EN | 40 kg | |
Produktart | Großmülltonne |
Artikelnummer | 987800 80 | |
EAN / GTIN | 4052941604843 | |
Herstellernummer | 1150797 |