{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Hoffmann Lochwand-Raster | 9×9 mm | |
Typ | S | |
Höhe | 1.700 mm | |
Breite | 725 mm | |
Tiefe | 634 mm | |
Korpustiefe | 524 mm | |
Nutzhöhe | 1.650 mm | |
Nutzbreite | 720 mm | |
Gewicht | 63 kg | |
Produktart | Reinigungsstation |
Artikelnummer | 987101 S | |
Herstellernummer | 987101 S |