Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Augendusche, Typ: 1

Artikel-Nr.: 984150 1

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung STD-45G
Fließdruck 2 bar - 6 bar
Fließdruck 29,01 psi - 87,02 psi
Durchflusswert 12 l/min
Montagesituation wandmontiert
Anwendungsbereich Innen und Außen
Produktart Augendusche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 984150 1
EAN / GTIN 662641921580
Herstellernummer STD-45G

Beschreibung

Ausführung:

Wandmontierte Augen- und Gesichtsdusche mit ABS-Abdeckung für den Innenbereich. Aufstellung auch im Freien möglich sofern keine Möglichkeit des Einfrierens oder Überhitzens besteht.
Mit dem Zulaufventil verbundene, integrierte Abdeckung. Durch Wegklappen der Abdeckung wird die Dusche automatisch betätigt. Durch die Abdeckung ist auch gewährleistet, dass das Becken sauber und frei von Verschmutzungen bleibt. Mengenregelventil für eine optimale Wassermenge. Belüftete Strahlregler bieten eine verbesserte Spülleistung. Gemäß ANSI-Norm.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb