Gitterrostboden, Typ: 500

Artikel-Nr.: 983212 500
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferung in 2 - 3 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 150
  • Material: verzinkt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 150 kg
Material verzinkt
Höhe 25 mm
Breite 1.000 mm
Tiefe 500 mm
Tragfähigkeit 150 kg
Gewicht 9 kg
Produktart Gitterrost

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 983212 500
Kopieren
EAN / GTIN 4004514227546
Kopieren
Herstellernummer 14948
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Beschreibung

Ausführung:

Gitterrostboden verzinkt, Masche 30×30 mm, Tragstab 25×2 mm. Direkter Ablauf austretender Flüssigkeiten durch Gitterrostboden.
Maximale Fachlast je Gitterrostboden: 150 kg.
Lagerebenen im 25-mm-Raster verstellbar. Schneller Aufbau durch einfache, steckbare Ausführung.

Passend für:

Kleingebinderegal Nr. 983205 und Nr. 983210.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb