Sicherheitsbehälter Typ II, rot, Volumen: 4l

Artikel-Nr.: 981185 4
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferung in 2 - 3 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Volumen (l) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Materialstärke: 3
  • Lagerung: Lagerung Wassergefährdungsklasse 1-3; Lagerung umweltschädlicher Stoffe; Lagerung entzündbarer Stoffe erlaubt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 3 mm
Lagerung Lagerung Wassergefährdungsklasse 1-3; Lagerung umweltschädlicher Stoffe; Lagerung entzündbarer Stoffe erlaubt
Produktnamensattribut rot
Füllvolumen 4 l
Höhe 350 mm
240 mm
Farbe rot
Produktart Sicherheitsbehälter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 981185 4
Kopieren
EAN / GTIN 697841140417
Kopieren
Herstellernummer JCN7210120
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB BARENDRECHT, Niederlande, www.justrite.com

Beschreibung

Ausführung:

Stahlblech-Sicherheitsbehälter Typ II AccuFlow™ mit Safe-Squeeze Abzug für sicheres und kontrolliertes Ausgießen, garantiert 100% auslaufsicher. Selbstschließender, auslaufsicherer Deckel schützt vor Austreten der Dämpfe und vor Verschütten. Ein flexibler, 229 mm langer Metallschlauch hilft, das Ausgießen in kleine Öffnungen zu kontrollieren. Die Flammensperre aus Edelstahl leitet Wärme ab, um die Rückzündung zu stoppen. 2 Öffnungen - eine zum gezielten Schütten, eine mit ergonomisch geformten Hubhebeln für einfaches Befüllen. Versiegelter Deckel mit automatischer Überdruckentlastung zum Schutz vor Explosionen. Eine große Label-ID-Zone bietet Schreibraum für Identitätsinhalte, Abteilungsort oder individuellen Benutzernamen.
Die widerstandsfähige Pulverbeschichtung ist chemikalienresistent.
Sicherheits- und Transportbehälter verringern die Brand- und Explosionsgefahr wenn Sie brennbare Flüssigkeiten einfüllen und lagern. Sie verbessern die Effizienz mit benutzerfreundlichen Funktionen, die das Gießen und Befüllen verbessern.

Norm:

FM-Zertifizierung sowie UL/ULC und TÜV SÜD.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb