Gefahrstoffarbeitsplatz High Line, Breite: 1500mm

Artikel-Nr.: 981134 1500
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferung nach Absprache
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 1.400 mm
Breite 1.500 mm
Tiefe 750 mm
Nutzhöhe 1.100 mm
Anzahl Abluftstutzen 1
Abluftstutzen-⌀ 250 mm
benötigte Abluftmenge 895 m3/h
Differenzdruck je Abluftstutzen 1,4 mbar
Gewicht 163 kg
Produktart Gefahrstoffarbeitsplatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 981134 1500
Kopieren
EAN / GTIN 4054923258501
Kopieren
Herstellernummer 32805-903
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 GRÜNDAU, Deutschland, www.asecos.com

Beschreibung

Ausführung:

Robuste Aluminium-Rohrrahmen-Konstruktion. Eloxierte Oberfläche mit hoher Chemikalienbeständigkeit.
  • Seitliche Verglasung aus 5 mm ESG (Einscheibensicherheitsglas).
  • Abluftüberwachung und blendfreie Beleuchtung mit Drucktaster zum Ein- und Ausschalten.
  • Steckerfertige Verkabelung mit 5 m Netzkabel.
  • Hohe Effizienz bei der Schadstofferfassung durch spezielle Frischluftschleiertechnik im Innenraum.
  • optimale Abluftführung, chemikalienbeständig.
  • Abluftstutzen NW250 im Dachbereich für Anschluss an bauseitige Abluftanlagen.
  • Mit LED-Beleuchtung (500 Lux auf der Arbeitsfläche).

Verwendung:

Geeignet für alle Umfüll-, Reinigungs-, Klebearbeiten mit Gefahrstoffen.
Die Gefahrstoffarbeitsplätze gewähren ein Höchstmaß an Sicherheit und Gesundheitsschutz. Vorgeschriebene Arbeitsplatzgrenzwerte werden eingehalten, da keine Dämpfe, Gase oder Schwebstoffe die Arbeitsluft belasten. Bei bestimmungsgemäßen Gebrauch können sich im Inneren keine explosionsfähigen Dampf- / Luftgemische bilden.

Norm:

Lufttechnische Prüfung nach DIN EN 14 175 Teil 3 (Baumusterprüfverfahren für Abzüge, Abs. 5.4, Robustheit des Rückhaltevermögens).

Lieferumfang:

Mit Arbeitsfläche aus Edelstahl und 2 Schutzkontakt-Steckdosen (230 V) mit Medienversorgungskanal.

Hinweis:

Eine bauseitige Abluftanlage muss angeschlossen werden.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb