Untergestell Gefahrstoffarbeitsplatz, Breite: 1500mm

Artikel-Nr.: 981120 1500
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
1500
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Höhenverstellung Arbeitsplatz: 950-1100
  • Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz): 400
  • Ausführung Höhenverstellung: mechanisch
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Höhenverstellung Arbeitsplatz 950-1100 mm
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) 400 kg
Ausführung Höhenverstellung mechanisch
Hoffmann Lochwand-Raster 9×9
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhenverstellbereich 950 mm - 1.100 mm
Breite 1.500 mm
Tiefe 750 mm
Produktart Gefahrstoffarbeitsplatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 981120 1500
EAN / GTIN 4062406121075
Herstellernummer 981120 1500

Beschreibung

Ausführung:

GridLine Vario Werkbank bestehend aus höhenverstellbaren Fußteilen, Ablageboden und Rückwand aus Stahlblech sowie Seitenverkleidung mit Vierkant-Lochung. Eterluxarbeitsplatte 50 mm stark, verschleißfest, resistent gegen Öl, Fett, schwache Säuren und Laugen.
Tiefe = 750 mm

Lackierung:

Fußteil mit manueller Höhenverstellung, Ablageboden und Rückwand RAL 7035 lichtgrau, Seitenverkleidung RAL 7016 anthrazit pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb