{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Höhenverstellung im Raster | 32 mm | |
Feuerwiderstandsfähigkeit | 90 min | |
Höhe | 2.224 mm | |
Breite | 1.193 mm | |
Tiefe | 615 mm | |
Nutzhöhe | 1.647 mm | |
Nutzbreite | 1.050 mm | |
Nutztiefe | 522 mm | |
Nennspannung | 230 V | |
Anzahl Fachboden | 5 | |
Anzahl Bodenauffangwanne | 1 | |
Volumen Bodenauffangwanne | 2,6 l | |
Gewicht | 512 kg | |
maximale Belastung | 600 kg | |
Einfahrt-Innenmaß Höhe | 90 mm | |
Einfahrt-Innenmaß Breite | 1.120 mm | |
Produktart | Sicherheitsschrank |
Artikelnummer |
981116 PRO1200
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4054923265677
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 GRÜNDAU, Deutschland, www.asecos.com |