Alternativartikel:

Akku-Ladeschrank BATTERY CHARGE CHA

Artikel-Nr.: 981114 CHA
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Modell Stückpreis inkl. MwSt.
  • Höhenverstellung im Raster: 32
  • Feuerwiderstandsfähigkeit: 90

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhenverstellung im Raster 32 mm
Feuerwiderstandsfähigkeit 90 min
Höhe 2.224 mm
Breite 1.193 mm
Tiefe 615 mm
Nutzhöhe 1.647 mm
Nutzbreite 1.050 mm
Nutztiefe 522 mm
Nennspannung 400 V
Anzahl Fachboden 5
Anzahl Bodenauffangwanne 1
Volumen Bodenauffangwanne 33 l
Gewicht 512 kg
maximale Belastung 600 kg
Einfahrt-Innenmaß Höhe 90 mm
Einfahrt-Innenmaß Breite 1.120 mm
Produktart Sicherheitsschrank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 981114 CHA
EAN / GTIN 4054923234383
Herstellernummer 2730

Beschreibung

Ausführung:

Schrankgehäuse aus Stahlblech mit permanenter Selbstschließung mittels ölgedämpfter Türschließer, 3-fach-Türaufhängung.
  • Abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig) und Schließzustandsanzeige (rot/grün). Nicht kompatibel mit Hoffmann Schließsystem.
  • Integrierter Transportsockel für innerbetrieblichen Transport.
  • Integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.
  • 90 Minuten Brandschutz von außen nach innen (Typ 90 / typgeprüft gem. EN 14470-1) und über 90 Minuten Feuerwiderstandfähigkeit bei Brandeinwirkung von innen nach außen.
  • Sicherheitsstecker zum einfachen Trennen vom Stromnetz.

Akku-Ladeschrank zum sicheren Laden und Lagern von Lithium-Ionen-Batterien. Öffnen von zwei Schranktüren gleichzeitig mit
nur einer Hand. Entlüftungsaufsatz zur Vermeidung von Wärmestau während des Akku-Ladevorgangs. Druckentlastungsöffnung
im Kopfteil. Installiertes 3-stufiges Warn- und Brandunterdrückungssystem inklusive Rauchmelder, Temperatursensor, optischer
und akustischer Alarmgebung und Brandunterdrückungseinheit; löst im Brandfall automatisch aus; mit Stecker zum Anschluss an das Stromnetz. Steckdosenleiste mit Metallgehäuse und 8 Schutzkontakt-Steckdosen für jede Lagerebene komplett im Schrankinnenraum betriebsbereit montiert.

Norm:

DIN EN 14470-1 und DIN EN 1363-1

Lieferumfang:

Schrank mit 5 Lochblechfachböden inkl. Steckdosenleisten, 1 Bodenauffangwanne Stahlblech pulverbeschichtet.

Lackierung:

Schrankgehäuse in anthrazitgrau RAL 7016, Türen in enzianblau RAL 5010, pulverbeschichtet.

Hinweis:

In regelmäßigen Abständen (jährlich) sind Akku Lager- und Ladeschränke durch eine befähigte Person sachgerecht zu
warten und auf ihre Funktionsfähigkeit zu prüfen. Wir empfehlen eine ebenerdige Einbringung für die leichte Evakuierbarkeit der Sicherheitsschränke.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb