• Aufgrund erhöhtem Paketaufkommen können sich Lieferungen leider verzögern. Am 20.12.2024 können Aufträge bis 12:00h bearbeitet werden. Ab dem 6. Januar sind wir gerne wieder für Sie da. Fröhliche Weihnachten!

Luftreiniger PURIFIAIR, Typ: 620

Artikel-Nr.: 981081 620
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie PURIFIAIR
Höhe 669 mm
Breite 400 mm
Tiefe 400 mm
Energieversorgung Netzbetrieben
Nennspannung 220 V - 240 V
Nennfrequenz 50 / 60 Hz
Nennleistung Schlafmodus 5,5 W
Nennleistung Turbomodus 40 W
Arbeitsgeräusch 31 dB - 49 dB
Menge partikelgereinigter Luft 620 m3/h
Gewicht 14 kg
Produktart Luftreiniger

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 981081 620
EAN / GTIN 4250101189500
Herstellernummer 32805-903
Hersteller asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 GRÜNDAU, Deutschland, www.asecos.com

Beschreibung

Ausführung:

Luftreiniger PURIFIAIR zur Reduzierung der Viren- und Schadstoffbelastung in Innenräumen mit Mehrkomponenten-Filtersystem und integrierten EPA/HEPA- und Aktivkohle-Filtern.
Der Luftreiniger beseitigt Schimmelpilzsporen, Pollen und Allergen, baut Keime und Bakterien ab und macht sie unschädlich. Er entfernt unangenehme Gerüche und schädliche Gase aus der Raumluft, filtert permanent Feinstaub.
Jeder Luftreiniger leistet einen Volumenstrom von 160 bis zu 620 m3/h (5 Betriebsstufen) und ist für ca. 100 m3 Raumvolumen (entspricht einer Raumfläche von 40m2 bei einer Raumhöhe von 2,5 m) geeignet. Für größere Räume sollte eine höhere Anzahl von Geräten Einsatz finden. Bei der Festlegung der optimalen Anzahl von Luftreinigern hilft Ihnen unser Vertriebs-Team gerne weiter.
Filtertechnik:
Zweiseitig ansaugender Luftreiniger mit Mehrkomponenten-Filtereinheit bestehend aus:
  • Abwaschbare Metallgewebe-Vorfilter für die Abscheidung von grobem Staub, zur Entlastung der nachfolgenden Filterstufen.
  • G4-Vorfilter für die Abscheidung von groben Verunreinigungen, führt zur Verlängerung der Standzeit der Filter (Partikelgröße > 0,3 µm, u. a. Pollen, Sporen, Flusen, Haare, Insekten usw.) und zum Schutz der nachfolgenden Filterstufen.
  • EPA-Filter, Filterklasse E12 zur Abscheidung von Partikeln mittlerer Größe (Partikelgröße> 0,3 µm, u. a. Bakterien, Keime usw.).
  • HEPA-Filter, Filterklasse H14 nach EN 1822 zur Abscheidung von Kleinst- und Nanopartikeln mit einer Effizienz von bis zu 99,995 % (MPPS, u. a. Viren und Keime).
  • Aktivkohlefilter adsorbiert unangenehme Gerüche und gasförmige Schadstoffe.
Eine elektronische Anzeige informiert über notwendige Filterwechsel.

Lieferumfang:

Luftreiniger inklusive Fernbedienung, erste Mehrkomponenten-Filtereinheit.

Hinweis:

Auf Dauer bietet der Luftreiniger nur ein effizientes Ergebnis, wenn die eingesetzten Filter in regelmäßigen Abständen getauscht werden. Empfehlung: 2 – 3 Filterwechsel pro Jahr (je nach Umfang und Häufigkeit der Nutzung und Stärke der Luftverschmutzung).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb