• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es morgen, am 25. Januar zwischen 07:00 und 15:00 Uhr vereinzelt zu Einschränkungen kommen. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Ölauffangwanne mit Auflageschienen, Auffangvolumen: 40l

Artikel-Nr.: 980056 40
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
40
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Auffangvolumen (l) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Materialstärke: 1,2
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Höhe 105 mm
Breite 690 mm
Tiefe 575 mm
Produktart Auffangwanne

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 980056 40
EAN / GTIN 4062406107079
Herstellernummer 980056 40
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Öldicht verschweißte Ölauffangwanne aus Stahlblech zum Einlegen auf Auflageschienen. Fassungsvermögen 40 Liter.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb