Vollauszug-Auszugboden für Ölschränke (ohne Kanister)

Artikel-Nr.: 980051
Rabatt
286.50 CHF
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 200
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Sicherheitszertifikat: GS TÜV Rheinland

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 200 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Sicherheitszertifikat GS TÜV Rheinland
Nutzbreite 612 mm
Nutztiefe 459 mm
Produktart Auszugboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 980051
EAN / GTIN 4045197437952
Herstellernummer 980051

Beschreibung

Ausführung:

Robuste Stahlblechkonstruktion mit kugelgelagerten Laufschienen. Vorne offener Ausschnitt für Ablasshähne. 100 % ausziehbar, bis 200kg Tragfähigkeit.

Verwendung:

Zur Aufnahme von 4 Kanistern mit je 25 Liter oder 5 Kanistern mit je 10 Liter Füllmenge.

Lackierung:

Signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb