Flüssigkeitenschrank leer 1500

Artikel-Nr.: 980032 1500
1500
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe mm / Anzahl Ölkanister Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 1,2 mm
    Schubladenauszug Auszugsperre
    Höhenverstellung im Raster 25 mm
    Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
    Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Höhe 1.500 mm
    Breite 750 mm
    Tiefe 700 mm
    Nutzhöhe 1.350 mm
    Schrank-Fronten Vollblech-Flügeltür
    Gewicht 77 kg
    Produktart Ölschrank

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 980032 1500
    EAN / GTIN 4062406107055
    Herstellernummer 980032 1500

    Beschreibung

    Ausführung:

    Stabile Stahlblechkonstruktion mit verstärkten Flügeltüren, verschließbar durch Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss. Der Schrankkörper ist mit einer Einzelauszugsicherung ausgerüstet. Durch die Einzelauszugsicherung kann immer nur 1 Auszugboden geöffnet werden. Der Schrank ist damit weitgehend vor dem Kippen gesichert. Aufnahme von Auszugböden und Schubladen im 25-mm-Raster.

    Lackierung:

    Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016 pulverbeschichtet.

    Hinweis:

    Der Schrank kann auch ohne Ölkanister verwendet werden. Ausstattung nach Bedarf: Passende Auszugböden siehe Nr. 980052.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb