Ausführung:
HOLEX Warenausgabesystem in den
Varianten FLEX und
SPACE im modernen Industriedesign. Gehäuse mit robustem Rahmen, verkleidet mit Alu-Cobondplatten. Front aus hochwertiger, verschweißter Blechkonstruktion, mit selbstöffnenden Schiebetüren aus stabilem Plexiglas.
- LED-Innenbeleuchtung serienmäßig.
- Für gesicherte und vollständig dokumentierte Einzelentnahme.
Variante FLEX: Standardkonfiguration mit 288 Fächern. Durch optionale Fachabtrenner individuell auf 540 Fächer erweiterbar.
Bis zu 3 Fachvarianten, ideal für die Ausgabe kleiner und mittelgroßer Artikel, z.B. Handschuhe, Atemschutz, Sicherheitsbrillen und Gehörschutz.
Lieferumfang:
Touchscreen 10 Zoll, Mini-PC inkl. Software, Betriebssystem Englisch.
Lackierung:
Korpus und Deckel lichtgrau RAL 7035 Alu-Cobond bedruckt, Front und Sockel anthrazit RAL 7016 pulverbeschichtet.
Hinweis:
Das Karussell des HOLEX 24seven FLEX lässt sich durch Fachabtrenner einfach und schnell auf ein Maximum von 540 Fächern erweitern. Die Fachabtrenner sind als VPE mit je 126 Stück (ausreichend für 7 Ebenen) als Zubehör erhältlich.