Tool24 Smartline – Schranksystem inklusive Einteilungsmaterial, Typ: S11M

Artikel-Nr.: 979001 S11M
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 75
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Schnittstelle: Hoffmann Group Connected

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 75 kg
Schubladenauszug Auszugsperre
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schnittstelle Hoffmann Group Connected
Typ Basis Masterschrank komplett
Serie Tool24 Smartline; Tool24 Smartline; Hoffmann Group Connected
Lagerfläche 4 m2
Höhe 1.390 mm
Breite 717 mm
Tiefe 750 mm
Schubladen Nutzbreite 612 mm
Schubladen Nutztiefe 612 mm
Anzahl Schubladen 11
Einteilung innerhalb einer Schublade 36×36 E
Gewicht 249 kg
Produktart Warenausgabesystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 979001 S11M
EAN / GTIN 4062406133801
Herstellernummer 979001 S11M

Beschreibung

Ausführung:

Flexibles Warenausgabesystem zur Lagerung, Ausgabe und Verwaltung von Zerspanungs- und Montagewerkzeugen, Messmitteln, Arbeitsschutzartikeln und einer Vielzahl von Verbrauchsartikel. Das Mastersystem kann mit zusätzlichen Erweiterungssystemen beliebiger Tool24 Hardware-Varianten erweitert und kombiniert werden. Durch die individuell bestellbaren Softwarepakete sind die Systeme exakt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.
Korpus und Schubladen aus 1 mm Stahlblech. Hubwagensockel 1,75 mm Stahlblech. Ablageplatte aus Bambus.
Dieser Artikel ist kompatibel mit den Hoffmann Group Connected Software-Lösungen.

Vorteil:

Hoffmann Group Connected

Mit diesem Artikel erwerben Sie einen Baustein für Ihre digital vernetzte Fertigung. Produktivitätssteigerungen sind im Zusammenspiel mit dem jeweiligen Softwaremodul möglich.

Verwendung:

Automatisches Warenausgabesystem zur Lagerung und Verwaltung von Werkzeugen und C-Artikeln.

Inhalt:

Einteilungsmaterial: 10× Nr. 960310 Gr. 4+18; 1× Nr. 960330 Gr. 3+14

Bestückung:

Anzahl Schubladen × Schubladen-Fronthöhe: 1 Technikschublade
10×75 mm; 1×150 mm

Lieferumfang:

Mastersystem: Warenausgabeschrank mit 11 Schubladen 36×36 E, Touchscreen, Barcodescanner, PC inklusive Softwarepaket BASIC und Einteilungsmaterial.

Lieferumfang:

Touchscreen 22 Zoll; Barcodescanner; PC inklusive Softwarepaket BASIC

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Schubladen anthrazit RAL 7016 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb