Zeichnungshalter zur Wandbefestigung A1

Artikel-Nr.: 974840 A1
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Höhe 28 mm
    Breite 1.026 mm
    Nutzbreite 962 mm
    Anzahl Magnete 3
    maximal geeignet für Papierformat A1
    Produktart Zeichnungshalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 974840 A1
    EAN / GTIN 4062406198138
    Herstellernummer 974840 A1

    Beschreibung

    Ausführung:

    Zeichnungshalter aus Aluminium mit Kunststoff-Komponenten zur Wandbefestigung.

    Lieferumfang:

    Inklusive Magnet-Clips Nr. 974880 Gr. 1 und Befestigungsmaterial.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb