Schubladenbox mit Staubschutz, Anzahl Fächer: 7

Artikel-Nr.: 974790 7
Rabatt
95.30 CHF
Preis gültig bis zum 31.12.2024
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Fächer Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 322 mm
Breite 250 mm
Tiefe 365 mm
Anzahl Ablagefach ausziehbar 7
Material Polystyrol
Farbe grau
Tragegriff ja
maximal geeignet für Papierformat DIN C4
Ablage schließbar (Staubschutz) ja
Beschriftungsfelder nein
Wandbefestigung nein
Montagematerial im Lieferumfang enthalten nein
Produktart Sortierablage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 974790 7
EAN / GTIN 7318082001055
Herstellernummer 1712001050

Beschreibung

Ausführung:

Schubladenbox aus schlagfestem Polystyrol.

Verwendung:

Schubladenformat: DIN C4. Mit versenkbarer Frontplatte als Staubschutz. Griff zum einfachen Transport.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb