Drahtbügeltasche gelb Set 50-teilig A4/1

Artikel-Nr.: 974701 A4/1
Setpreis 50 Stück (CHF 6.46 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 281 mm
Breite 311 mm
Gewicht pro Stück 55 g
Produktart Kennzeichnungstasche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 974701 A4/1
EAN / GTIN 4005546997193
Herstellernummer 175404

Beschreibung

Ausführung:

Aus strapazierfähigem Polypropylen mit flexiblen, verzinkten Drahtbügeln. Inklusive Staub- und Regenschutzklappe für den Außeneinsatz. Einfache und universelle Befestigung möglich, für eine sichere Kennzeichnung. Schneller Austausch der Einsteckschilder. Scannertauglich und dokumentenecht.
Farbe: gelbe Rückenfolie und transparente Vorderfolie.

Beschreibung:

Querformat A4.

Verwendung:

Zur Befestigung an Fachkästen, Holzaufsatzrahmen und Palettenkartons.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb