Multifunktionsplaner 945X615 mm

Artikel-Nr.: 974562 945X615
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Höhe 615 mm
    Breite 945 mm
    Gewicht 7,5 kg
    Produktart Multifunktionsplaner

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 974562 945X615
    EAN / GTIN 4016946080156
    Herstellernummer EU5000

    Beschreibung

    Ausführung:

    Universalplaner für die Projekt- und Personalplanung. Speziallackierte Stahlblechtafel mit silbereloxiertem Aluminiumrahmen mit 2 drehbaren und beschrifteten Rahmenprofilen. Rahmenprofile können auch selbst beschriftet werden.
    Durch Drehen der Rahmenprofile sind mindestens 5 Planungsmöglichkeiten einstellbar: aktuelle Jahresübersicht plus Vorplanung für Januar und Februar des Folgejahres, Monatsübersicht mit Platz für Notizen, Wochenübersicht zur Personalplanung, 2-Wochenplaner, Aufgaben- bzw. Einsatzplaner für bis zu 14 Mitarbeiter.
    Die Tafel ist abwaschbar, beschriftbar und magnethaftend. Platzsparende und übersichtliche Wandmontage möglich.
    Abmessung Tagesfeld: 57 × 13 mm.

    Lieferumfang:

    Planer, 1 × trocken abwischbarer Tafelschreiber, 1 × wasserlöslicher Finemarker, 3 × farbige Magnete.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb