Franken Flipchart-Schreibtafel magnetisch, für flexible Höheneinstellung, Typ 10

Artikel-Nr.: 974540 10
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 10
Höhenverstellung Bereich 1.100 mm - 1.880 mm
Höhe 1.880 mm
Standfläche Breite 675 mm
Standfläche Tiefe 580 mm
Tafel Höhe 950 mm
Tafel Breite 670 mm
höhenverstellbar ja
mit Stifteset nein
Aufbausituation Kunststoff-Dreibein-Stativ
Gewicht 7,2 kg
Produktart Flipchart

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 974540 10
EAN / GTIN 4016946211444
Herstellernummer FC43

Beschreibung

Ausführung:

Höhenverstellbare Tafel magnethaftend und beschreibbar. Schnellwechselhalterung für alle gängigen Flipchart-Blöcke. Mit praktischer Ablageschale. Leichter Aufbau ohne Werkzeug.
Flipchart stationär. Robustes Dreibein-Stativ, klappbar und leicht zu transportieren.

Lackierung:

Hellgrau

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb