Freischwinger Stapelstuhl-Set 4 Stück, Farbe Polster: BLACK

Artikel-Nr.: 974305 BLACK
Kopieren
Setpreis 4 Stück (CHF 131.75 / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferung nach Absprache

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Polster Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Tragfähigkeit Stuhl: 110

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Tragfähigkeit Stuhl 110 kg
Sitzbreite 475 mm
Sitztiefe 415 mm
Sitzhöhe 470 mm
Rückenlehne Höhe 350 mm
Set-Inhalt 4
Produktart Stapelstuhl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 974305 BLACK
Kopieren
EAN / GTIN 5901747576214
Kopieren
Herstellernummer ISO CF-CR BN8033 GB
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Nowy Styl GmbH, Neumannstraße 8-10, 40235 DÜSSELDORF, Deutschland, www.nowystyl.com

Beschreibung

Ausführung:

Stapelstuhl Freischwinger aus verchromtem Stahlrundrohr. Gepolsterte Sitz- und Rückenlehne aus 100% Polyester, sehr hohe Scheuerbeständigkeit. Rückenlehnenabdeckung aus schwarzem Kunststoff. Kippschutzgleiter aus Kunststoff für Teppichboden. Bis zu 4 Stühle stapelbar.
Stofffarbe schwarz.

Inhalt:

je Set im Karton: 4 St.

Lieferumfang:

Im Set zu 4 Stück.

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb