{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Höhenverstellung im Raster | 32 mm | |
Farbauswahl | Dekor: Metallgrau, Lichtgrau, Perlweiß, Königsahorn, Eiche natur | |
Höhe | 1.152 mm | |
Breite | 1.200 mm | |
Tiefe | 450 mm | |
Nutzhöhe | 1.102 mm | |
Anzahl Fachboden | 4 | |
Ausführung | Aufsatzschrank | |
Gewicht | 98 kg | |
Schließnummer individuell austauschbar | nein | |
schließanlagenfähig | nein | |
Schließsystem elektronisch – umrüstbar | nein | |
Produktart | Büroschrank |
Artikelnummer | 974216 1200 | |
EAN / GTIN | 2050002053694 | |
Herstellernummer | SBCCF26 |