Sideboard mit Schiebetüren, 3 Ordnerhöhen, Breite: 1200mm

Artikel-Nr.: 974212 1200
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Höhenverstellung im Raster: 32
  • Farbauswahl: Dekor: Metallgrau, Lichtgrau, Perlweiß, Königsahorn, Eiche natur

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhenverstellung im Raster 32 mm
Farbauswahl Dekor: Metallgrau, Lichtgrau, Perlweiß, Königsahorn, Eiche natur
Höhe 1.163 mm
Breite 1.200 mm
Tiefe 450 mm
Nutzhöhe 1.083 mm
Sockel Höhe 30 mm
Anzahl Fachboden 2
Material Sockel Stahlblech
Oberfläche Korpus Holz
Ausführung Sideboard
Griff-Form Bogengriff
mit Sockel ja
Schließnummer individuell austauschbar nein
schließanlagenfähig nein
Schließsystem elektronisch – umrüstbar nein
Produktart Büroschrank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 974212 1200
EAN / GTIN 2050002053670
Herstellernummer SBCCE26

Beschreibung

Ausführung:

Schiebetürenschrank aus Holz mit Mittelwand und 2 Fachböden (jeweils links und rechts von Mittelwand) 25mm stark, im Raster von 32mm verstellbar. Schrank mit stabiler Sichtrückwand. Lieferung inklusive Bogengriff in Metallgrau. Stahlsockel 30mm hoch, immer Metallgrau, inklusive Höhenausgleichsschrauben. Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln.

Lackierung:

Dekor in 5 Farben erhältlich: Königsahorn, Eiche natur, Lichtgrau, Perlweiß, Metallgrau.

Hinweis:

Folgende Dekore sind nur noch bis 31.07.2023 erhältlich: Buche, Esche, Ahorn, Nussbaum.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb