Stehtisch 750

Artikel-Nr.: 974204 750
750
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz): 250
  • Plattenstärke: 25
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) 250 kg
Plattenstärke 25 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 1.080 mm
Breite 750 mm
Tiefe 750 mm
Arbeitsplatte Stärke 25 mm
Höhenverstellbereich untere Ablage 306 mm - 906 mm
Produktart Bürotisch

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 974204 750
EAN / GTIN 4062406785819
Herstellernummer 974204 750

Beschreibung

Ausführung:

Stehtisch aus gekantetem Stahlblechprofil mit integrierten Kabelkanälen unterhalb der Tischplatte. Mit 2 Kabeldurchführungen in den Tischbeinen (passend für Schuko-Stecker). Arbeitsplatte und Zwischenboden aus 25 mm starker Bambusplatte, rückstandsfrei geölt. Untere Ablage höhenverstellbar.

Lackierung:

Füße und Grundrahmen anthrazit RAL 7016 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb