PC-Halter 1

Artikel-Nr.: 974130 1
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 520 mm
Breite 160 mm
Tiefe 240 mm
Gewicht 5 kg
Produktart PC-Halter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 974130 1
EAN / GTIN 2050002038417
Herstellernummer ZCPU20-T1GLII4

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Konstruktion aus Stahl zur Unterbringung und Befestigung unterschiedlich großer Rechner. Befestigung am Tisch erfolgt mittels Verschraubung an der Funktionstraverse unter der Tischplatte.
Anforderung an das PC-Gehäuse: B × H min/max: 160 / 200 mm × 350 / 490 mm.
Mit Klettband. Befestigung seitlich am Gestell.

Passend für:

Bürotische Nr. 974040, 974041.
Bürotische Nr. 974042.

Lackierung:

Metallgrau pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb