Kabeldurchlass 2LR

Artikel-Nr.: 974100 2LR
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Buchsen Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 25 mm
80 mm
Produktart Kabeldurchlass

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 974100 2LR
EAN / GTIN 2050002049482
Herstellernummer ZEDL01-E300 (2LR)

Beschreibung

Ausführung:

Runde Blende für Kabeldurchlass.

Passend für:

Bürotisch Nr. 974022, 974023, 974040, 974041, 974050, 974051.
Bürotisch Nr. 974024; 974042.

Hinweis:

Nr. 974100 ist eine optionale Aufpreisposition, die nur bei Neubestellung mit angefordert werden kann. Ein Nachrüsten ist nicht möglich.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb