Kabelkanal 800 mm

Artikel-Nr.: 974035 800
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 80 mm
Höhe vorne 10 mm
Breite 800 mm
Tiefe 85 mm
Produktart Kabelführung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 974035 800
EAN / GTIN 4044917427013
Herstellernummer 3002

Beschreibung

Ausführung:

Kabelkanal aus Stahl für Sitz-/Stehtische, zur Aufnahme von Steckdosen, Kabeln etc.

Passend für:

Elektrisch höhenverstellbarer Bürotisch Nr. 974030.

Lackierung:

Weiß, pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb