Elektrisch höhenverstellbarer Bürotisch weiß 1600 mm

Artikel-Nr.: 974030 1600
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Ausführung Höhenverstellung: elektrisch
  • Plattenstärke: 19

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Höhenverstellung elektrisch
Plattenstärke 19 mm
Höhenverstellbereich 740 mm - 1.230 mm
Breite 1.600 mm
Tiefe 800 mm
Arbeitsplatte Stärke 19 mm
maximale Tragkraft 70 kg
Ausführung elektrisch höhenverstellbar
Gewicht 42 kg
Produktart Bürotisch

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 974030 1600
EAN / GTIN 4044917437135
Herstellernummer 3600

Beschreibung

Ausführung:

Bürotisch mit elektrischer Höhenverstellung mittels Bedienelement. Grundkonstruktion aus massivem T-Fuß-Gestell auf Stellfüßen. Elektrisch höhenverstellbar von 740 – 1230 mm, mit Memory-Funktion der Höheneinstellung. Motor mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp. Tischplatte melaminharzbeschichtet mit stoßfesten ABS-Kanten. Verfahrgeschwindigkeit der Höhenverstellung 25 mm/sec (ohne Last).
Farbe: Gestell und Platte: weiß.

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb