ESD SMD Bestückungs-Sortiment 9

Artikel-Nr.: 973230 9
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 10×12
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
    Füllgrad einer Schublade in G 10×12
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    Breite 250 mm
    Tiefe 300 mm
    Breite in G 10
    Tiefe in G 12
    Anzahl der Werkzeuge 9
    Ausführung mit Werkzeugsortiment
    Produktart Hartschaumeinlage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 973230 9
    EAN / GTIN 2050002041950

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gängige Werkzeugsortimente in ESD-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

    Lieferumfang:

    ESD-Hartschaum Einsatz leer Nr. 973200 Gr. 973230: 1 St.
    GARANT ESD Elektronik-Seitenschneider Nr. 726210 Gr. 125: 1 St.
    KNIPEX ESD Elektronik-Seitenschneider Nr. 726660 Gr. 125: 1 St.
    GARANT ESD Elektronik-Spitzzange Nr. 727170 Gr. 140: 1 St.
    HOLEX ESD Pinzette spitz Nr. 727520 Gr. AMB: 1 St.
    HOLEX ESD Pinzette stumpf Nr. 727580 Gr. AMB: 1 St.
    HOLEX ESD Pinzette mit schmaler Spitze Nr. 727600 Gr. AMB: 1 St.
    Präzisionsgriff ohne Klinge Nr. 845320: 1 St.
    Skalpell-Klingen Set 12-teilig Nr. 845330 Gr. 18: 1 St.
    Schutzkappe für Präzisionsgriff Nr. 845335: 1 St.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb