ESD Feinmontage-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 9

Artikel-Nr.: 973225 9
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 10×12
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 10×12
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Breite 250 mm
Tiefe 300 mm
Breite in G 10
Tiefe in G 12
Anzahl der Werkzeuge 9
Ausführung mit Werkzeugsortiment
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 973225 9
EAN / GTIN 2050002041974
Hersteller Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in ESD-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

ESD-Hartschaum Einsatz leer Nr. 973200 Gr. 973225: 1 St.
WERA ESD Elektronik-Schraubendreher für Schlitz Nr. 669900 Gr. 1,8; 2,5: je 1 St.
WERA ESD Elektronik-Schraubendreher für Phillips Nr. 669905 Gr. 00; 0; 1: je 1 St.
KNIPEX ESD Elektronik-Seitenschneider spitz Nr. 726437 Gr. 115: 1 St.
KNIPEX ESD Elektronik-Seitenschneider Nr. 726660 Gr. 125: 1 St.
KNIPEX ESD Elektronik-Spitzzange Nr. 727196 Gr. 115: 1 St.
HOLEX ESD Pinzette spitz Nr. 727520 Gr. AMB: 1 St.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb