Erdungsbaustein Druckknopf 10,3 mm, Anschluss-Druckknopf: DE1W

Artikel-Nr.: 972821 DE1W
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anschluss-Druckknopf Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Anzahl Druckknopf 1
Druckknopf-⌀ 10,3 mm
für internationalen Einsatz geeignet nein
Personenerdung sekundär
ESD-Masseanschluss SCHUKO®-Steckdose
Kabeltyp glatt
Kabellänge 1,5 m
Produktart Erdungsbaustein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 972821 DE1W
EAN / GTIN 4057989162317
Herstellernummer C-192 098-U
Hersteller BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Deutschland, www.bjz.de

Beschreibung

Ausführung:

Erdungsbaustein (ausgerüstet mit 1 MΩ-Personen-Schutzwiderstand) für den einfachen ESD-Masseanschluss über die Schuko-Steckdose. Glattes Kabel (1,5 m).
Kontaktierung: 1×Druckknopf 10,3 mm.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb