ESD-Arbeitsdrehstuhl, Stoffpolster, mit Gleiter, niedrig ESD

Artikel-Nr.: 972651 ESD
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Tragfähigkeit Stuhl: 120
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Tragfähigkeit Stuhl 120 kg
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Ausführung ohne Rollen
Sitzbreite 470 mm
Sitztiefe 450 mm
Rückenlehne Höhe 600 mm
Höhenverstellung Bereich 490 mm - 630 mm
Sitztiefen-Verstellbereich 40 mm
Rückenlehnen-Verstellbereich 60 mm
Farbe Sitzmaterial anthrazit
Produktart Arbeitsdrehstuhl

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 972651 ESD
EAN / GTIN 4062406198176
Herstellernummer 972651 ESD

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomischer Arbeitsdrehstuhl mit Synchronmechanik. Sitzpolster und Rückenlehne aus ESD leitfähigem Spezialstoff. Verhindert statische Aufladung. Leitfähiges 5-armiges Aluminiumfußkreuz. Hohe Sicherheit durch Verwendung eines Satzes von 5 ESD-Rollen / -Gleitern.
Bewegungsfreiraum für Arme durch hohe und schmale Rückenlehne.

Verwendung:

Für die sichere und kontrollierte Arbeit mit ESD empfindlichen Bauteilen und Geräten. Verhindert Beschädigung von elektronischen Bauteilen durch unkontrollierte elektrische Entladung.

Norm:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb