ESD-Steck-Grundregal 2000 mm

Artikel-Nr.: 972500 2000
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 120
  • Fachboden Stärke: 38
  • Höhenverstellung im Raster: 40
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 120 kg
    Fachboden Stärke 38 mm
    Höhenverstellung im Raster 40 mm
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    Aufbaumaß Grundregal Breite 1.000 mm
    Fachboden Breite 946 mm
    Fachboden Breite lichtes Maß 900 mm
    Anzahl Fachboden 4
    maximale Feldlast 900 kg
    Produktart Fachbodenregal

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 972500 2000
    EAN / GTIN 4062406180744
    Herstellernummer 972500 2000

    Beschreibung

    Ausführung:

    Stabile Säulenrahmen aus Rechteck-Stützen (50×25×1,25 mm) mit Einhängeschlitzen im 40-mm-Raster zur Aufnahme von Traversen / Fachböden. Säulenrahmen mit nicht leitfähigen Kunststoff-Endkappen. Der Aufbau erfolgt durch werkzeuglose Steckmontage. Bedingt durch die hohe Seitenstabilität sind keine Diagonalstreben zur Stablisierung notwendig. Fachböden sind ESD-pulverbeschichtet. Eine verzinkte Feder an jedem Fachboden stellt eine sichere Kontaktierung zum angebrachten Erdungspunkt her.
    Mit am Säulenrahmen angeschweißtem Erdungsbolzen. Die Ableitfähigkeit zur gebäudeseitigen Erdung muss durch eine Elektrofachkraft erfolgen.

    Lieferumfang:

    Inklusive ESD-Erdungskabel.

    Lackierung:

    Lichtgrau ähnlich RAL 7035 ESD-pulverbeschichtet.

    Hinweis:

    • Zur Gewährleistung der Standsicherheit der Regale ist bei einem Verhältnis Höhe zu Tiefe größer 5:1 eine Maßnahme zur Kippsicherheit erforderlich.
    • Alle Kunststoffteile (z.B. Abdeckkappen) sind nicht ESD-leitfähig.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb