Deckel mit Scharnier für ESD-Euronormbehälter ENBC43

Artikel-Nr.: 972355 ENBC43
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
34 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Breite 400 mm
Tiefe 300 mm
Produktart Deckel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 972355 ENBC43
EAN / GTIN 8055520643055
Herstellernummer NBC43MC- 139901420197

Beschreibung

Ausführung:

Deckel sind mit Scharnieren ausgestattet.

Passend für:

Euronormbehälter Nr. 972350.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb