ESD-Euronormbehälter, Typ: ENB24

Artikel-Nr.: 972350 ENB24
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Höhe 120 mm
Breite 600 mm
Tiefe 400 mm
Griff-Form Muschelgriff
Produktart Euronormbehälter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 972350 ENB24
EAN / GTIN 8055520124059
Herstellernummer NB24MC - 139124110197

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertiger, stapelbarer Transportbehälter aus wiederverwertbarem, elektrisch leitfähigem Kunststoff. Die Grundstruktur der Kunststoffbehälter ist eine Rahmenkonstruktion auf der Basis von zwei Grundmaßen. Robuste Wände, durch verschiedene Rippen verstärkt, verleihen dem Behälter eine ausgesprochen gute Formstabilität.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb