Knotenblech, Typ: 1

Artikel-Nr.: 972195 1
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Höhe 180 mm
Breite 205 mm
Tiefe 40 mm
Produktart Knotenblech

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 972195 1
EAN / GTIN 4062406167950
Herstellernummer 972195 1

Beschreibung

Ausführung:

Knotenblech aus Stahlblech gekantet. Zur Versteifung der Werkbank.

Verwendung:

Zur zusätzlichen Stabilisierung der Fußteile.

Lieferumfang:

Knotenbleche, paarweise für ein Fußteil passend. Inklusive Schrauben zur Befestigung an Fußteil und Arbeitsplatte.

Lackierung:

Lichtgrau ähnlich RAL 7035 ESD-pulverbeschichtet.

Hinweis:

An den Fußteilen sind die Bohrungen zur Befestigung des Knotenblechs bereits vorhanden.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb